Startseite

ZAMET SPA - ZATC01204040 01 ZC CURVA PIANA 90 COP 40X 40 08 - C01204040 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC01204040 01 ZC CURVA PIANA 90 COP 40X 40 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 40 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 40 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784000086

Artikelnummer

ZATC01204040 01

Herstellernummer

C01204040 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

40 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

40 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZC CURVA PIANA 90' CON COPERCHIO 40X 40 08