Startseite

ZAMET SPA - ZATC01203030 01 ZC CURVA PIANA 90 COP 30X 30 08 - C01203030 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC01203030 01 ZC CURVA PIANA 90 COP 30X 30 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784000079

Artikelnummer

ZATC01203030 01

Herstellernummer

C01203030 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

30 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

30 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZC CURVA PIANA 90' CON COPERCHIO 30X 30 08