ZAMET SPA - ZATC01202540 01 ZC CURVA PIANA 90 COP 25X 40 08 - C01202540 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 40 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8025784000062
Artikelnummer
ZATC01202540 01
Herstellernummer
C01202540 01
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
25 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
40 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Bogenausführung:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


