ZAMET SPA - ZATC01202525 01 ZC CURVA PIANA 90 COP 25X 25 08 - C01202525 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - sonstige
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8025784000055
Artikelnummer
ZATC01202525 01
Herstellernummer
C01202525 01
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
sonstige
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
25 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


