Startseite

ZAMET SPA - ZATC00122540 01 ZC CANALINA COP MT 2 25X 40 08 - C00122540 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC00122540 01 ZC CANALINA COP MT 2 25X 40 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 25 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 625 mm²

  • Mit Oberteil - ja

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784000024

Artikelnummer

ZATC00122540 01

Herstellernummer

C00122540 01

Hersteller

ZAT

Höhe:

25 mm

Breite:

25 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

625 mm²

Mit Oberteil:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Gewicht:

1 kg/m

ZC CANALINA CON COPERCHIO MT 2 25X 40 08