Startseite

ZAMET SPA - ZATBPG400A30 ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 400A 4 POLI - BPG400A30

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATBPG400A30 ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 400A 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...690 V

Packung

  • 4 ST

EAN

8050162830849

Artikelnummer

ZATBPG400A30

Herstellernummer

BPG400A30

Hersteller

ZAT

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

5

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Länge:

3000 mm

Breite:

73 mm

Höhe:

123 mm

ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 400A 4 POLI