ZAMET SPA - ZATBP63A30 ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 63A 4 POLI - BP63A30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 4
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...690 V
Packung
4 ST
EAN
8050162830702
Artikelnummer
ZATBP63A30
Herstellernummer
BP63A30
Hersteller
ZAT
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
4
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Länge:
3000 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
33 mm


