Startseite

ZAMET SPA - ZATBP100A10 ZB ELEMENTO 1MT 1 FINESTRA 100A 4 POLI - BP100A10

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATBP100A10 ZB ELEMENTO 1MT 1 FINESTRA 100A 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...690 V

Packung

  • 4 ST

EAN

8050162830740

Artikelnummer

ZATBP100A10

Herstellernummer

BP100A10

Hersteller

ZAT

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

1

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Länge:

1000 mm

Breite:

73 mm

Höhe:

33 mm

ZB ELEMENTO 1MT 1 FINESTRA 100A 4 POLI