Startseite

ZAMET SPA - ZATBA40A3065S ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 40A 6 POLI - BA40A3065S

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATBA40A3065S ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 40A 6 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 6

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 6

  • Flexibel - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8050162830122

Artikelnummer

ZATBA40A3065S

Herstellernummer

BA40A3065S

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

6

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

6

Flexibel:

nein

Anzahl der Abgangsstellen:

5

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

17 mm

ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 40A 6 POLI