ZAMET SPA - ZATBA25A3065S ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 25A 6 POLI - BA25A3065S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 6
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 6
Flexibel - nein
Packung
12 ST
EAN
8050162830054
Artikelnummer
ZATBA25A3065S
Herstellernummer
BA25A3065S
Hersteller
ZAT
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
6
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
6
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...600 V
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
17 mm


