Startseite

ZAMET SPA - ZATBA25A3052S ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 25A 2 POLI - BA25A3052S

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATBA25A3052S ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 25A 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 2

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Flexibel - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8050162830030

Artikelnummer

ZATBA25A3052S

Herstellernummer

BA25A3052S

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

2

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...600 V

Anzahl der Abgangsstellen:

5

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

17 mm

ZB ELEMENTO 3MT 5 FINESTRE 25A 2 POLI