Startseite

ZAMET SPA - ZATBA25A106 ZB ELEMENTO 1MT 1 FINESTRA 25A 2/4/6POLI - BA25A106

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATBA25A106 ZB ELEMENTO 1MT 1 FINESTRA 25A 2/4/6POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 6

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 6

  • Flexibel - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8050162830085

Artikelnummer

ZATBA25A106

Herstellernummer

BA25A106

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

6

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

6

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...600 V

Anzahl der Abgangsstellen:

1

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1000 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

17 mm

ZB ELEMENTO 1MT 1 FINESTRA 25A 2/4/6POLI