ZAMET SPA - ZATATSX40A6F ZB ALIM. TESTATA SX 40A 6 POLI - ATSX40A6F
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 6
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...600 V
Packung
4 ST
EAN
8050162830290
Artikelnummer
ZATATSX40A6F
Herstellernummer
ATSX40A6F
Hersteller
ZAT
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
6
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...600 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
365 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
75 mm