Startseite

ZAMET SPA - ZATATSX25A6F ZB ALIM. TESTATA SX 25A 6 POLI - ATSX25A6F

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATATSX25A6F ZB ALIM. TESTATA SX 25A 6 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...600 V

Packung

  • 4 ST

EAN

8050162830252

Artikelnummer

ZATATSX25A6F

Herstellernummer

ATSX25A6F

Hersteller

ZAT

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

6

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...600 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

365 mm

Breite:

120 mm

Höhe:

75 mm

ZB ALIMENTATORE TESTATA SX 25A 6 POLI