ZAMET SPA - ZATATDX40A6F ZB ALIM. TESTATA DX 40A 6 POLI - ATDX40A6F
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 6
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...600 V
Schutzart (IP) - IP55
Packung
4 ST
EAN
8050162830276
Artikelnummer
ZATATDX40A6F
Herstellernummer
ATDX40A6F
Hersteller
ZAT
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
6
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...600 V
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Einzel
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
Länge:
365 mm
Höhe:
75 mm


