Startseite

ZAMET SPA - ZATACWBPG400A ZB ALIMENTAZIONE INTERMEDIA 400A 4 POLI - ACWBPG400A

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATACWBPG400A ZB ALIMENTAZIONE INTERMEDIA 400A 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 600...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162831723

Artikelnummer

ZATACWBPG400A

Herstellernummer

ACWBPG400A

Hersteller

ZAT

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

600...690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1500 mm

Breite:

290 mm

Höhe:

200 mm

ZB ALIMENTAZIONE INTERMEDIA 400A 4 POLI