Startseite

ZAMET SPA - ZATACBP63A ZB ALIMENTAZIONE INTERMEDIA 63A 4 POLI - ACBP63A

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATACBP63A ZB ALIMENTAZIONE INTERMEDIA 63A 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 600...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162831709

Artikelnummer

ZATACBP63A

Herstellernummer

ACBP63A

Hersteller

ZAT

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

600...690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1020 mm

Breite:

115 mm

Höhe:

73 mm

ZB ALIMENTAZIONE INTERMEDIA 63A 4 POLI