Startseite

ZAMET SPA - ZATACBP100A ZB ALIMENTAZIONE CENTRALE 100A 4 POLI - ACBP100A

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATACBP100A ZB ALIMENTAZIONE CENTRALE 100A 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 600...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162830962

Artikelnummer

ZATACBP100A

Herstellernummer

ACBP100A

Hersteller

ZAT

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

600...690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1020 mm

Breite:

115 mm

Höhe:

73 mm

ZB ALIMENTAZIONE CENTRALEALE 100A 4 POLI