Startseite

ZAMET SPA - ZATAC40A6 ZB ALIM. INTERMEDIA 40A 6 POLI - AC40A6

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATAC40A6 ZB ALIM. INTERMEDIA 40A 6 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162830375

Artikelnummer

ZATAC40A6

Herstellernummer

AC40A6

Hersteller

ZAT

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

6

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...600 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

765 mm

Breite:

120 mm

Höhe:

75 mm

ZB ALIMENTATORE INTERMEDIA 40A 6 POLI