Startseite

ZAMET SPA - ZATAC25A ZB ALIM. INTERMEDIA 25A 4 POLI - AC25A

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATAC25A ZB ALIM. INTERMEDIA 25A 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162830344

Artikelnummer

ZATAC25A

Herstellernummer

AC25A

Hersteller

ZAT

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...600 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

580 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

45 mm

ZB ALIMENTATORE INTERMEDIA 25A 4 POLI