Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKS1H29 ZCKS-Positionsschaltergehause, 1O+1S, Sp - ZCKS1H29

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKS1H29 ZCKS-Positionsschaltergehause, 1O+1S, Sp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 72.5 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110973105

Artikelnummer

TSIZCKS1H29

Herstellernummer

ZCKS1H29

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

72.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

Hilfschaltergehäuse für Positionsschalter XCK S. ZCKS-Positionsschaltergehäuse, M20. Anschluss M20, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Monoblockgehäuse. kunststoffgekapselt. B/T/H 40 x 36 x 72,5 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 65 und IK 03.