YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCKM7 ZCKM-Positionsschaltergehause, 2O, gestu - ZCKM7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 63 mm
Höhe des Sensors - 64 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110663402
Artikelnummer
TSIZCKM7
Herstellernummer
ZCKM7
Hersteller
TSI
Breite des Sensors:
63 mm
Höhe des Sensors:
64 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


