Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCD39 ZCD-Positionsschaltergehause, kompakt, 2 - ZCD39

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCD39 ZCD-Positionsschaltergehause, kompakt, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Höhe des Sensors - 68 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110185461

Artikelnummer

TSIZCD39

Herstellernummer

ZCD39

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

68 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Hilfsschaltergehäuse für Positionsschalter XCK D. ZCD-Positionsschaltergehäuse. Schaltkontakte Ö + Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Metallgekapselt. B/T/H 30 x 31 x 65 mm (Betätiger). Schutzart IP 66, IP 67 und IK 06. Anschlussausführung ZCD- austauschbare Kabelverschraubung. ZCP-M12 M12-Steckverbinder.