Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCR1502040G2 CAVO M12 M 3 PIN, M8 F 90G 3 PIN 2M - XZCR1502040G2

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCR1502040G2 CAVO M12 M 3 PIN, M8 F 90G 3 PIN 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110762631

Artikelnummer

TSIXZCR1502040G2

Herstellernummer

XZCR1502040G2

Hersteller

TSI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

3

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

5000 mOhm

Cavo di connessione per sensori / attuatori Schneider Electric tipo/modello PROLUNGATORE CON CAVO 2 MT.