Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC8FDM30V Buchse, M8, 3-polig, gerade, Kabelversch - XZCC8FDM30V

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC8FDM30V Buchse, M8, 3-polig, gerade, Kabelversch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Durchmesser des Steckverbinders - 8 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Anzahl der Datenkontakte - 3

  • Für Kabelaußendurchmesser - 9.5...9.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110834710

Artikelnummer

TSIXZCC8FDM30V

Herstellernummer

XZCC8FDM30V

Hersteller

TSI

Kontaktausführung:

Stift

Durchmesser des Steckverbinders:

8 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Anzahl der Datenkontakte:

3

Für Kabelaußendurchmesser:

9.5...9.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0...0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...0.25 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

ohne

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67K

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

This product is part of the XZ range, an offer of cabling accessories. It is a 3-pin M8 straight female connector with vampire clip. It has a metal collar, screw-on cable connector fixing and M9.5 cable gland. It is connector with a rated operational voltage of 60V AC, 75V DC and a rated current of 4A. It is an IP67 rated product. It weighs 0.01kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. The range of machine wiring connectors and cordsets has been designed for optimal user-friendliness, simplifying connection and providing quick and safe reference identification. Improved connection of sensors to the enclosure.