Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC23MDM190S Stecker, gerade, M23, 19-polig, Kabelver - XZCC23MDM190S

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC23MDM190S Stecker, gerade, M23, 19-polig, Kabelver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 9...12 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110833942

Artikelnummer

TSIXZCC23MDM190S

Herstellernummer

XZCC23MDM190S

Hersteller

TSI

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

9...12 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geschirmt:

ja

Connettore maschio diritto, M23, 19 pin, Pressacavo Pg 13,5. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - materiale collare: metallo - LED di stato: senza. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....