Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC23FDM190S Buchse, gerade, M23, 19-polig, Kabelvers - XZCC23FDM190S

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC23FDM190S Buchse, gerade, M23, 19-polig, Kabelvers

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 9...12 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110833928

Artikelnummer

TSIXZCC23FDM190S

Herstellernummer

XZCC23FDM190S

Hersteller

TSI

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

9...12 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geschirmt:

ja

This XZ Connector has a straight 19-pin M23 female connector with solder terminal connections with a Pg 13.5 cable gland entry. It has a metal enclosure with IP65 degree of protection, makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It is compatible with XCSLF*M3 and XCSLE*M3 key operated safety interlock switches (with M23 19-pin male connector).