YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13450 Seilzug-Notschalter fur Seillangen bis m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 15 m
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110562330
Artikelnummer
TSIXY2CH13450
Herstellernummer
XY2CH13450
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
15 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0