YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13350 Seilzug-Notschalter fur Seillangen bis m - XY2CH13350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3389118210219
Artikelnummer
TSIXY2CH13350
Herstellernummer
XY2CH13350
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP65


