Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2C290 Seilzug-Notschalter fur Seillangen bis m - XY2CE2C290

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2C290 Seilzug-Notschalter fur Seillangen bis m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110611922

Artikelnummer

TSIXY2CE2C290

Herstellernummer

XY2CE2C290

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

50 m

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von links, Schaltausgänge 2ÖS.