YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXXS30P8NNM12 M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 8 - XXS30P8NNM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3389110704099
Artikelnummer
TSIXXS30P8NNM12
Herstellernummer
XXS30P8NNM12
Hersteller
TSI
Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense zylindrischer (diffuses System) Ultraschallsensor hat ein ULTEM Gehäuse. Er verfügt über einen Schaltabstand von 8 m (einstellbar über Teach-Modus), Öffner + Schließer-Funktion NPN-Ausgang und einen M12-Stecker. Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC. Dieser universell einsetzbare zylindrische Ultraschallsensor ist dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montierbar und entspricht der Norm IEC 60947-5-2.