Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4MA30H121N TIPO4 30MM MANI 1210MM MUTING PROG

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4MA30H121N TIPO4 30MM MANI 1210MM MUTING PROG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Kaskadierbar - nein

  • Mit Mutingfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119645959

Artikelnummer

TSIXUSL4MA30H121N

Herstellernummer

XUSL4MA30H121N

Hersteller

TSI

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Kaskadierbar:

nein

Mit Mutingfunktion:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-30...55 °C

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

17.6 ms

Reduzierte Auflösung:

ja

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza Schneider Electric tipo/modello TIPO4 30MM MANI 1210MM MUTING PROG