Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E30H091NM TIPO 4 30MM MANI 910MM MASTER

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E30H091NM TIPO 4 30MM MANI 910MM MASTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Kaskadierbar - ja

  • Mit Mutingfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119620017

Artikelnummer

TSIXUSL4E30H091NM

Herstellernummer

XUSL4E30H091NM

Hersteller

TSI

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Kaskadierbar:

ja

Mit Mutingfunktion:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Override möglich:

nein

Reduzierte Auflösung:

nein

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza Schneider Electric tipo/modello TIPO 4 30MM MANI 910MM MASTER