YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E30H061NS1 TIPO 4 30MM MANI 610 MM SLAVE 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - AC/DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Kaskadierbar - ja
Mit Mutingfunktion - ja
Packung
1 ST
EAN
3389119620086
Artikelnummer
TSIXUSL4E30H061NS1
Herstellernummer
XUSL4E30H061NS1
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Kaskadierbar:
ja
Mit Mutingfunktion:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Override möglich:
nein
Reduzierte Auflösung:
nein
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


