Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E30H046NS1 TIPO 4 30MM MANI 460 MM SLAVE 1

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E30H046NS1 TIPO 4 30MM MANI 460 MM SLAVE 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Kaskadierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119620079

Artikelnummer

TSIXUSL4E30H046NS1

Herstellernummer

XUSL4E30H046NS1

Hersteller

TSI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

ja

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Mit Mutingfunktion:

ja

Override möglich:

nein

Reduzierte Auflösung:

nein

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP65