YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL2E30H181N TIPO 2 30MM MANI 1810 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 1
Kaskadierbar - nein
Mit Mutingfunktion - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
3389119618618
Artikelnummer
TSIXUSL2E30H181N
Herstellernummer
XUSL2E30H181N
Hersteller
TSI
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Kaskadierbar:
nein
Mit Mutingfunktion:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
22.5 ms
Reduzierte Auflösung:
nein
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


