YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUM5APXBL2 PHOTOCELL MINIATURE DIFFUSE SN 1M PNP NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...1000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Packung
1 ST
EAN
3389118342491
Artikelnummer
TSIXUM5APXBL2
Herstellernummer
XUM5APXBL2
Hersteller
TSI
Tastweite:
0...1000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Laserdiode, Infrarotlicht
Reichweite des Schutzfeldes:
1 m
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
10.8 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Umgebungstemperatur:
-30...60 °C