YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK2APANM12R XUK-Optoe. Sensor, Empfanger, Sn 30m, 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 30000 mm
Max. Schaltabstand - 45000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
3389110161632
Artikelnummer
TSIXUK2APANM12R
Herstellernummer
XUK2APANM12R
Hersteller
TSI
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
30000 mm
Max. Schaltabstand:
45000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP65


