YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUB9APAWM12 FOTO M18 RIFL POL=2M NO - XUB9APAWM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Bemessungsschaltabstand - 2000 mm
Max. Schaltabstand - 3000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Packung
1 ST
EAN
3389110158663
Artikelnummer
TSIXUB9APAWM12
Herstellernummer
XUB9APAWM12
Hersteller
TSI
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser Sensor:
18 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
200 mm
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP67


