YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU5M18MB230 XU5-Optoe. Sensor, Lichttaster, dig., Sn - XU5M18MB230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...400 mm
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 600 mm
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Packung
1 ST
EAN
3389110736342
Artikelnummer
TSIXU5M18MB230
Herstellernummer
XU5M18MB230
Hersteller
TSI
Tastweite:
0...400 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
600 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
82 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
20 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0.4 m
Schaltfrequenz:
25 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...240 V


