Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT230A1PCM12 PROX CAPAC M30 SN=15MM NO+NC PNP

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT230A1PCM12 PROX CAPAC M30 SN=15MM NO+NC PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119026055

Artikelnummer

TSIXT230A1PCM12

Herstellernummer

XT230A1PCM12

Hersteller

TSI

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

12...24 V

Länge des Sensors:

74.5 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mit Statusanzeige:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Schaltfrequenz:

50 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Sensore capacitivo. Grado di protezione IP67. 1 LED di colore giallo per l'indicazione del segnale di uscita. Protezione dal corto circuito. Peso 0.15 Kg. Standard EN/IEC 60947-5-2. Temperatura ambientale di utilizzo -10...60 °C.