Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT230A1NAL2 PROX CAPAC M30 SN=15MM NO NPN - XT230A1NAL2

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT230A1NAL2 PROX CAPAC M30 SN=15MM NO NPN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 74.5 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119026031

Artikelnummer

TSIXT230A1NAL2

Herstellernummer

XT230A1NAL2

Hersteller

TSI

Länge des Sensors:

74.5 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

150 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sensore capac. XT2 M30, L 74,5mm, Plastica, Sn 15mm, 12..24 VCC, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XT - tipo di sensore: sensore di prossimità capacitivo - prodotto per applicazioni specifiche: rilevamento di materiali isolamento o conduttori - nome del sensore: XT2 - forma del sensore: cilindrico M30 - dimensioni: 74,5 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - tipo di circuito uscita: CC - lunghezza cavo: 2 m - ritardo all'azione: < 10 ms. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione,confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....