Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS9E11RMBL01U20 PROX E ROT SN=10MM ACDC - XS9E11RMBL01U20

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS9E11RMBL01U20 PROX   E   ROT SN=10MM ACDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 26 mm

  • Höhe des Sensors - 26 mm

  • Länge des Sensors - 15 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110143218

Artikelnummer

TSIXS9E11RMBL01U20

Herstellernummer

XS9E11RMBL01U20

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

26 mm

Länge des Sensors:

15 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Versorgungsspannung:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

800 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Il sensore di prossimità induttivo XS è progettato per il monitoraggio della rotazione, il rilevamento dello scivolo e il rilevamento di sovraccarico dell'albero. Fornisce una soluzione semplice ed economica per rilevare scivolamenti, rotture del nastro,rotture di accoppiamento e sovraccarico. Il sensore è utilizzato in molatrice/schiacciatore, miscelatore, pompa, conducente centrifugo, e anche nastro trasportatore, elevatore a secchiello, applicazioni con viti archimetriche. Il prodotto è un sensore da26mm x 26mm x 13mm, a innesto, in metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un connettore remoto 1/2-20 UNF su conduttore volante da 0,15m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm. Due fili, alimentazione AC o DC, da 12V a 24V, funzione NC.