Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS9C11RMBL01U20 PROX C ROT SN=15MM ACDC - XS9C11RMBL01U20

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS9C11RMBL01U20 PROX   C   ROT SN=15MM ACDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 15 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110143225

Artikelnummer

TSIXS9C11RMBL01U20

Herstellernummer

XS9C11RMBL01U20

Hersteller

TSI

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

15 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

15 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

800 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Sens. induttivo XS9 40x40x15, PBT, Sn 15mm, 24...240V CA/CC, 1/2" 0,15m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: applicazione - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - applicazione: monitoraggio rotazione - nome del sensore: XS9 - dimensioni: 15 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 2 fili - tipo di circuito uscita: CA/CC - lunghezza cavo: 0,15 m - capacità di commutazione in mA: 5...200 mA CC, 5...300 mA CA. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....