Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS4P08MA230 XS4-Indu. Naher.sch. M8, L50 mm, PPS, Sn - XS4P08MA230

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS4P08MA230 XS4-Indu. Naher.sch. M8, L50 mm, PPS, Sn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe des Sensors - 50 mm

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 2.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110912807

Artikelnummer

TSIXS4P08MA230

Herstellernummer

XS4P08MA230

Hersteller

TSI

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

2.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Versorgungsspannung:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

This product is part of the XS range, an offer of inductive proximity sensors. This general purpose inductive proximity sensor in XS4 cylindrical M8 design. It is non-flush mountable and has a frontal detection face. It supports 2.5mm nominal sensing distance and 1 normally opened discrete output. It is furnished with 2m cable for electrical connection and 1 LED for output state. It is an inductive proximity sensor with a rated supply voltage of 24V to 240V AC/DC at 50/60Hz and a switching frequency of ≤25Hz AC, ≤3000Hz DC. It is an IP67 rated product. The enclosure is made of PPS. Its dimensions are 50mm (Length) x 8mm (Height). It is suitable for railway, mobile equipment, lifts, escalators, hoisting, material handling/conveying/logistics, material working/machine tools, packaging, robotics, food and beverage industries. This product is certified by CSA, CCC, CE and UL. It compliant with international standards, certifications in standard and increased range. Ex Osiprox, OsiSense XS and XT inductive and capacitive proximity sensors for non-contact sensing. Inductive proximity sensors technology for non-contact sensing of metal objects up to 60mm.