Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS212BLPAL2 XS2-Indu. Naher.sch. M12, L42 mm, Messin - XS212BLPAL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 41.3 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119002783

Artikelnummer

TSIXS212BLPAL2

Herstellernummer

XS212BLPAL2

Hersteller

TSI

Länge des Sensors:

41.3 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Versorgungsspannung:

12...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

OsiSense XS. XS2-Induktive Näherungsschalter, L42 mm, Messing, Kabel 2 m. Abmessungen M12 mm, Ausgang PNP, Bündig nein, Funktion NO, Schaltabstand_mm 4. Zylindrisches Gehäuse aus Metall. Format M12, M18, M30. Anschluss 2 m Kabel, M8-Stecker, M12-Stecker,3-polig. Ausgang PNP / NPN, NO / NC. Bündiger- oder nicht bündiger Einbau. Schutzart IP 65 und IP 67. Betriebsspannung 12-24 V DC, Grenzbereich 10-36V.