Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS112B3PAL10 PROX M12 SN=4MM NO PNP

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS112B3PAL10 PROX M12 SN=4MM NO PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119054867

Artikelnummer

TSIXS112B3PAL10

Herstellernummer

XS112B3PAL10

Hersteller

TSI

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

58 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

12...24 V

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schaltfrequenz:

25 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

10 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

SENSORE DI PROSSIMITA' SCHNEIDER PROX M12 SN 4MM NO PNP INDUTTIVO