YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPR12B2433 XMP-Druckschalter, 12 Bar, 4 x G 1/4' (B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Elektronische Ausführung - nein
Ausschaltdruck - 0.3...10.3 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110787528
Artikelnummer
TSIXMPR12B2433
Herstellernummer
XMPR12B2433
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
nein
Ausschaltdruck:
0.3...10.3 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Anfangseinstellung:
1300...12000 hPa
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Berstdruck:
30 bar
Mit Handbetätigung:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...400 V
Explosionsgeschützt:
nein