Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPE12C2431 XMP-Druckschalter, 12 Bar, 4 x G 1/4' (B

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPE12C2431 XMP-Druckschalter, 12 Bar, 4 x G 1/4' (B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Ausschaltdruck - 0.3...10.3 bar

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110602005

Artikelnummer

TSIXMPE12C2431

Herstellernummer

XMPE12C2431

Hersteller

TSI

Schutzart (IP):

IP54

Elektronische Ausführung:

nein

Ausschaltdruck:

0.3...10.3 bar

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Geeignet als Wächter:

ja

Anfangseinstellung:

1300...12000 hPa

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

3

Berstdruck:

30 bar

Mit Handbetätigung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...400 V

Explosionsgeschützt:

nein

The XMP switches are electromechanical pressure switches for control circuits. They are used to control the pressure of water and air. It is an IP54 switch with an adjustable differential for regulation between 2 thresholds. This switch has a straight decompression valve, instant connection. The case features an On/Off knob. Ajustable range of switching point: from 1.3bar to 12bar or from 18.85psi to 174psi. 3 NC contacts, 4 x G 1/4 female fluid connections, 2 entries tapped for n°13 cable gland.