Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12C2131 XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4' (Buchs - XMPA12C2131

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12C2131 XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4' (Buchs

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - nein

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Anfangseinstellung - 1300...12000 hPa

  • Ausschaltdruck - 0.3...10.3 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110601534

Artikelnummer

TSIXMPA12C2131

Herstellernummer

XMPA12C2131

Hersteller

TSI

Geeignet als Wächter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Anfangseinstellung:

1300...12000 hPa

Ausschaltdruck:

0.3...10.3 bar

Berstdruck:

30 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

3

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP54

The XMP switches are electromechanical pressure switches for control circuits. They are used to control the pressure of water and air. It is an IP54 switch with an adjustable differential for regulation between 2 thresholds, without decompression valve. It is a bare case switch, without decompression valve. Ajustable range of switching point: from 1.3bar to 12bar or from 18.85psi to 174psi. 3 NC contacts, G 1/4 female fluid connection, 2 entries tapped for n°13 cable gland.